Thorn - Tige de suspension, couleur cuivre - CAELA - CAELA PENDANT TUBE 2000 CU - 60500037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - bronze
hauteur - 2000 mm
diamètre - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167254522
Réf. Sonepar
00019725452
Réf. Fournisseur
60500037
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
bronze
hauteur:
2000 mm
diamètre:
14 mm
ZUMTOBEL - CAELA - Tige de suspension, couleur cuivre Kupfer
Les Atouts de l'article:
Tige de suspension, couleur cuivre ; diamètre 13,5 mm, longueur 2000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 1,5 kg
Les Atouts de l'article:
Tige de suspension, couleur cuivre ; diamètre 13,5 mm, longueur 2000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 1,5 kg


