Thorn - Tige de suspension, couleur laiton - CAELA - CAELA PENDANT TUBE 1000 MS - 60500044


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - laiton
hauteur - 1000 mm
diamètre - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167271635
Réf. Sonepar
00019727163
Réf. Fournisseur
60500044
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
laiton
hauteur:
1000 mm
diamètre:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Tige de suspension, couleur laiton ; diamètre 13,5 mm, longueur 1000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 0,75 kg