Thorn - Tige de suspension, couleur laiton - CAELA - CAELA PENDANT TUBE 2000 MS - 60500038

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Tige de suspension, couleur laiton - CAELA - CAELA PENDANT TUBE 2000 MS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - acier

  • couleur - laiton

  • hauteur - 2000 mm

  • diamètre - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167254539

Réf. Sonepar

00019725453

Réf. Fournisseur

60500038

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

acier

couleur:

laiton

hauteur:

2000 mm

diamètre:

14 mm

ZUMTOBEL - CAELA - Tige de suspension, couleur laiton laiton

Les Atouts de l'article:

Tige de suspension, couleur laiton ; diamètre 13,5 mm, longueur 2000 mm ; tige de suspension à mettre à longueur sur site ; montage par fixation vissée ; poids : 1,5 kg