Thorn - Transformateur AC/DC - SUPERSYSTEM - SUP2 DRIVER 150W AC/DC CAN UNIT SR - 22169738

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 487 mm

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709803183

Réf. Sonepar

00019980318

Réf. Fournisseur

22169738

Marque

Thorn

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

487 mm

largeur:

27 mm

hauteur:

62 mm

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Transformateur AC/DC argent

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED (AC/DC) 150 W, argent, dans le cache-piton pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; cache-piton en aluminium argent ; Dimensions : 487 x 27 x 62 mm ; poids : 1,2 kg ; Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).