Thorn - Vasque - TECTON TE COVER STRIP WH - 59011602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 42 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299518972
Réf. Sonepar
00019951897
Réf. Fournisseur
59011602
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
42 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
7 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Vasque
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits TECTON IP64/IP54. Couvre-joints pour début et fin de chemin lumineux en blanc. Les sets d’alimentation 22171613, 22171612, 22171615 sont partie intégrante des produits TECTON IP64/IP54. En polypropylène (PP).Dimensions : 100 x 42 x 7 mm poids : 0,01 kg
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits TECTON IP64/IP54. Couvre-joints pour début et fin de chemin lumineux en blanc. Les sets d’alimentation 22171613, 22171612, 22171615 sont partie intégrante des produits TECTON IP64/IP54. En polypropylène (PP).Dimensions : 100 x 42 x 7 mm poids : 0,01 kg


