Thorn - Verre de protection transparent (R100) - MICROS2 R100 IP44 COVER - 60300034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - verre
couleur - autre
diamètre - 100 mm
hauteur/profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299131263
Réf. Sonepar
00019913126
Réf. Fournisseur
60300034
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
verre
couleur:
autre
diamètre:
100 mm
hauteur/profondeur:
7 mm
émission de lumière:
direct
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
ZUMTOBEL - MICROS - Verre de prougeection transparent (R100)
Les Atouts de l'article:
Verre de protection transparent (R100); pour conformité à la classe de protection IP44 avec luminaires encastrés dans plafonds fermés MICROS II ; Dimensions : Ø100 x 7 mm;poids : 0,02 kg
Les Atouts de l'article:
Verre de protection transparent (R100); pour conformité à la classe de protection IP44 avec luminaires encastrés dans plafonds fermés MICROS II ; Dimensions : Ø100 x 7 mm;poids : 0,02 kg
NoticePDF


