Thorn - Verre de protection transparent (R68) - MICROS2 R68 IP44 COVER - 60300033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - verre
couleur - autre
diamètre - 68 mm
hauteur/profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299131256
Réf. Sonepar
00019913125
Réf. Fournisseur
60300033
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
verre
couleur:
autre
diamètre:
68 mm
hauteur/profondeur:
7 mm
émission de lumière:
direct
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
ZUMTOBEL - MICROS - Verre de prougeection transparent (R68)
Les Atouts de l'article:
Verre de protection transparent (R68); pour conformité à la classe de protection IP44 avec luminaires encastrés dans plafonds fermés MICROS II ; Dimensions : Ø68 x 7 mm;poids : 0,01 kg
Les Atouts de l'article:
Verre de protection transparent (R68); pour conformité à la classe de protection IP44 avec luminaires encastrés dans plafonds fermés MICROS II ; Dimensions : Ø68 x 7 mm;poids : 0,01 kg
NoticePDF


