Thorn - Verre, transparent - PANOS INF IP54 GLAS KLAR E100 WH - 60800767

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • diamètre - 124 mm

  • hauteur/profondeur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167049753

Réf. Sonepar

00019704975

Réf. Fournisseur

60800767

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

diamètre:

124 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Verre, transparent blanc

Les Atouts de l'article:

Verre, transparent pour PANOS infinity / evolution DA (R) 100 mm ; pour atteindre la degré de protection IP54 avec des luminaires encastrés PANOS infinity / evolution dans des plafonds à structure fermée ; Dimensions : Ø124 x 9 mm ; poids : 0,05 kgNote : ne convient pas pour les luminaires en version sans bord/à ras du plafond et en combinaison avec un caisson apparent !Note : non compatible avec des réflecteurs noirs (BK) ni avec des luminaires d'éclairage de sécurité E3D!