Thorn - Volet à ouverture variable - ARCOS - ARC3 PROJ LED FRAMING WHM - 60700265


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ornement ajustable
matériau - aluminium
couleur - blanc
diamètre - 120 mm
hauteur/profondeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024318935119
Réf. Sonepar
00019893511
Réf. Fournisseur
60700265
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
ornement ajustable
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
diamètre:
120 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Volet à ouverture variable, blanc ; sert à l'illumination de surfaces à bordure nette, contrastée et à angles droits ; la bague est bloquée à l'arrière du projecteur par une fermeture à baïonnette ; bague en fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée blanc ; dimensions : Ø 120 x 65 mm ; poids : 0,44 kg