TONNA - 1 fixation murale en Y - Déport 190 mm - Mât Ø 30 à 50 mm - Avec contre plaque - 509190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 30...50 mm
distance relative à - 2. Antenne
distance - 19 cm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431045091901
Réf. Sonepar
00110509190
Réf. Fournisseur
509190
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
30...50 mm
distance relative à:
2. Antenne
distance:
19 cm