TONNA - 1 fixation murale en Y - Déport 190 mm - Mât Ø 30 à 50 mm - sans contre plaque - 509210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 30...50 mm
distance - 19 cm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431045092106
Réf. Sonepar
00110509210
Réf. Fournisseur
509210
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
30...50 mm
distance:
19 cm
1 fixation murale en Y - Déport 190 mm - Mât Ø 30 à 50 mm - sans contre plaque - Traitement anti-corrosion de haute qualité - Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 et NF A 91122 - Fixations respectant toutes les normes en vigueur