TONNA - 2 FIX MUR ASC DPT 270MM BICHRO - 509164

CopieCopie
TONNA - 2 FIX MUR ASC DPT 270MM BICHRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 30...50 mm

  • distance - 27 cm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3431045091642

Réf. Sonepar

00110509164

Réf. Fournisseur

509164

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

30...50 mm

distance:

27 cm

2 fixations murales type ascenseur - Sans contre plaque - Déport 270 mm - Mât Ø 30 à 50 mm - Bichro