TONNA - Alimentation rail din N°141124-réglable de 13,8 V 4 A-format 4U-bornier à visser - 648125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12 V

  • mode de pose - saillie

  • tension d'entrée - 230 V

  • type de courant - DC

  • hauteur - 93 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046481251

Réf. Sonepar

00110648125

Réf. Fournisseur

648125

Marque

TONNA

tension de sortie:

12 V

mode de pose:

saillie

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

DC

hauteur:

93 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

66 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Oui

fonction de commande:

Oui

fonction d'évaluation:

Non

Alimentation N°141124 SMAART sur rail din en 4U. Elle transforme une tension d'entrée de 230V en 13,8VCC en sortie avec une intensité de 4 Amp. Pour alimenter : ventouse, gâche electrique, bouton de sortie, bouton capacitif à synthèse vocal