TONNA - Alimentation 12 V~ / 1,5 A pour interphonie - 3 modules rail DIN - Nac & RTC - 641301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 12...12 V
protégé contre les courts-circuits - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
montage mural possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046413016
Réf. Sonepar
00110641301
Réf. Fournisseur
641301
Réf. Commerciale
TONNA
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
12...12 V
protégé contre les courts-circuits:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui