TONNA - Alimentation 13 v= / 4 a pour ventouses et gâches - 4 modules rail din - 648124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 13 V
mode de pose - saillie
tension d'entrée - 230 V
type de courant - DC
hauteur - 91 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046481244
Réf. Sonepar
00110648124
Réf. Fournisseur
648124
Réf. Commerciale
TONNA
tension de sortie:
13 V
mode de pose:
saillie
tension d'entrée:
230 V
type de courant:
DC
hauteur:
91 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
68 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
fonction de commande:
Oui
fonction d'évaluation:
Non