TONNA - AMPLI 16BIS RHAPSODIE 2012 - 743016

CopieCopie
TONNA - AMPLI 16BIS RHAPSODIE 2012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 16

  • nombre d'entrées - 16

  • modèle - appareil de base système multi-commutateur

  • possibilité d'alimentation à distance - Non

  • gain satellite - 30 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3431047430166

Réf. Sonepar

00110743016

Réf. Fournisseur

743016

Réf. Commerciale

TONNA

nombre de sorties:

16

nombre d'entrées:

16

modèle:

appareil de base système multi-commutateur

possibilité d'alimentation à distance:

Non

gain satellite:

30 dB

alimentation électrique:

sans

AMPLI 16BIS RHAPSODIE 2012