TONNA - AMPLI 20DB MOD 4TV RJ45 - 828636

CopieCopie
TONNA - AMPLI 20DB MOD 4TV RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • amplificateur 100 V - Non

  • nombre de sorties numériques - 4

  • avec télécommande - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431048286366

Réf. Sonepar

00110828636

Réf. Fournisseur

828636

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

amplificateur intégré

amplificateur 100 V:

Non

nombre de sorties numériques:

4

avec télécommande:

Non

couleur:

blanc

AMPLI 20DB MOD 4TV RJ45