TONNA - Antenne AZUR 13 - UHF 21/60 - Gain 14,2 dBi - L = 1,08 m - 250213

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - antenne de télévision

  • plage de réception - UHF

  • gain max. - 14 dB

  • longueur - 1.08 m

  • nombre de bandes de fréquences - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431042502134

Réf. Sonepar

00110250213

Réf. Fournisseur

250213

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

antenne de télévision

plage de réception:

UHF

gain max.:

14 dB

longueur:

1.08 m

nombre de bandes de fréquences:

1

bande de fréquences 1:

470...790 MHz

Antenne AZUR 13 - UHF 21/60 - Gain 14,2 dBi - L = 1,08 m