TONNA - Antenne fm omnidirectionnelle en forme u - 220303

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - antenne de télévision

  • plage de réception - FM

  • gain max. - 2 dB

  • longueur - 0.45 m

  • nombre de bandes de fréquences - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431042203031

Réf. Sonepar

00110220303

Réf. Fournisseur

220303

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

antenne de télévision

plage de réception:

FM

gain max.:

2 dB

longueur:

0.45 m

nombre de bandes de fréquences:

1

bande de fréquences 1:

87.5...108 MHz

Antenne fm omnidirectionnelle, gamme fm-r, en forme u, de 5 à 108 mhz, d'une longueur de 450 mm, boîtier et pièces traités anti-uv, connecteur «f» avec capuchon étanche, bride pour mât ø 25 à 60 mm, éléments en tube aluminium ø 10 mm.