TONNA - Antenne zenithd3 - 31db-21/60 - active - gamme zenith - gain 31dbµv - 256013

CopieCopie
TONNA - Antenne zenithd3 - 31db-21/60 -  active - gamme zenith - gain 31dbµv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - antenne de télévision

  • gain max. - 31 dB

  • longueur - 0.52 m

  • nombre de bandes de fréquences - 1

  • bande de fréquences 1 - 470...790 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431042560134

Réf. Sonepar

00110256013

Réf. Fournisseur

256013

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

antenne de télévision

gain max.:

31 dB

longueur:

0.52 m

nombre de bandes de fréquences:

1

bande de fréquences 1:

470...790 MHz

Antenne zénithd3 - 31db -21/60 - active - gamme zénith - gain 31dbµv - directeur double à gestion de phases - l = 520mm - réflecteurs en aluminium découpés et emboutis - dipôle imprimé clipsable de technologie stripline - instal sans outil