fin de vie

TONNA - Antenne zenithd706 - uhf - 4g/5g - 15db - gamme zenith - gain de 11,1db à 15,6db - 256086

CopieCopie
TONNA - Antenne zenithd706 - uhf - 4g/5g - 15db - gamme zenith - gain de 11,1db à 15,6db

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - antenne de télévision

  • plage de réception - UHF

  • longueur - 1.09 m

  • bande de fréquences 1 - 700...700 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431042560868

Réf. Sonepar

00110256086

Réf. Fournisseur

256086

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

antenne de télévision

plage de réception:

UHF

longueur:

1.09 m

bande de fréquences 1:

700...700 MHz

Antenne zénithhd706 - uhf - 4g/5g - 15db - gamme zénith - 21/48 - gain de 11,1 à 15,6dbµv - directeur double à gestion de phases - l 1090mm - assemblage sans outil (vis papillon) - alu - traité anti-uv - connecteur f - capuchon étanche