TONNA - B2f - bi-serenite mixte tonna - 645522

CopieCopie
TONNA - B2f - bi-serenite mixte tonna

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3431046455221

Réf. Sonepar

00110645522

Réf. Fournisseur

645522

Réf. Commerciale

TONNA

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

3

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

couleur:

gris

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

hauteur de la façade:

430 mm

largeur de la façade:

150 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec secret de conversation:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

B2f - bi-serenite mixte tonna