TONNA - B2f-moniteur main libre ellipse - boucle t intégrée - ecran lcd 4' soit 10,16 cm - 682524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - plastique
avec fonction mémoire - Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte - Non
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046825246
Réf. Sonepar
00110682524
Réf. Fournisseur
682524
Réf. Commerciale
TONNA
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Non
mains libres:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
ouvre-porte automatique:
Non
arrêt automatique d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui