fin de vie

TONNA - B2f-moniteur main libre epure - boucle t intégrée - ecran lcd 4 pouces (10,16cm) - 682534

CopieCopie
TONNA - B2f-moniteur main libre epure - boucle t intégrée - ecran lcd 4 pouces (10,16cm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • propriété du système d'image - couleur

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • taille de l'écran (pouces) - 4 pouces

  • taille de l'écran - 1016 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046825345

Réf. Sonepar

00110682534

Réf. Fournisseur

682534

Réf. Commerciale

TONNA

propriété du système d'image:

couleur

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

taille de l'écran (pouces):

4 pouces

taille de l'écran:

1016 mm

B2f-moniteur main libre epure - bouClé t - ecran lcd 4', 3 touches tactiles, coupure sonnerie, led communication, sonnerie porte palière différenciée, poste audio supplémentaire possible, dimension : 175 x 111 x 42 mm