TONNA - B2F-PLAT.A 18B/2R EQUIP.ALU - 622186

CopieCopie
TONNA - B2F-PLAT.A 18B/2R EQUIP.ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 18

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046221864

Réf. Sonepar

00110622186

Réf. Fournisseur

622186

Réf. Commerciale

TONNA

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

18

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

hauteur de la façade:

408 mm

largeur de la façade:

180 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec secret de conversation:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

B2F-PLAT.A 18B/2R EQUIP.ALU