TONNA - B2f-poste audio epure blanc -2 fils- b.t -coupure sonnerie avec témoin mécanique - 641933

CopieCopie
TONNA - B2f-poste audio epure blanc -2 fils- b.t -coupure sonnerie avec témoin mécanique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • mains libres - Non

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Oui

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046419339

Réf. Sonepar

00110641933

Réf. Fournisseur

641933

Marque

TONNA

technique d'installation:

système bus

mains libres:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

B2f-poste audio epure blanc -technologie b2f - 2 fils - avec bouClé t - coupure sonnerie avec témoin mécanique, réglage volume sonnerie, sonnerie porte palière et principale différentes bouton de service - dimension : 230x90x49 mm