TONNA - B2f-poste audio epure main libre - technologie b2f - boucle t -led communication - 647482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
matériau - plastique
avec fonction mémoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046474826
Réf. Sonepar
00110647482
Réf. Fournisseur
647482
Réf. Commerciale
TONNA
avec vidéo:
Non
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Non
mains libres:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
ouvre-porte automatique:
Non
arrêt automatique d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui