TONNA - B2f-poste ellipse main libre 1 - 647472

CopieCopie
TONNA - B2f-poste ellipse main libre 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système 1+n

  • mains libres - Oui

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Oui

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046474727

Réf. Sonepar

00110647472

Réf. Fournisseur

647472

Marque

TONNA

technique d'installation:

système 1+n

mains libres:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec vidéo:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Non

ouvre-porte automatique:

Non

arrêt automatique d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

B2f-poste ellipse main libre 1