TONNA - B2f-poste ellipse stand. app m - 641980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
matériau - plastique
avec fonction mémoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046419803
Réf. Sonepar
00110641980
Réf. Fournisseur
641980
Réf. Commerciale
TONNA
avec vidéo:
Non
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Non
mains libres:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
ouvre-porte automatique:
Non
arrêt automatique d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Oui