TONNA - B2f - serenite mixte 2,5 tonna - 645521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 3
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046455214
Réf. Sonepar
00110645521
Réf. Fournisseur
645521
Réf. Commerciale
TONNA
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
3
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
couleur:
gris
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
hauteur de la façade:
430 mm
largeur de la façade:
150 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec secret de conversation:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC