TONNA - Cable 11 prtc noir classe a - en touret de 250 metres -dual foil diametre 10,4mm - 391164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 7.8 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur intérieur - cuivre
surface du conducteur interne - cuivré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043911645
Réf. Sonepar
00110391164
Réf. Fournisseur
391164
Réf. Commerciale
TONNA
diamètre du conducteur extérieur:
7.8 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.7 mm
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
autre
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE plein
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
10.4 mm