TONNA - Cable 17 patc noir classe a - en touret de 100 metres - dual foil diametre 6,8mm - 391771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 5.4 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431043917715
Réf. Sonepar
00110391771
Réf. Fournisseur
391771
Réf. Commerciale
TONNA
diamètre du conducteur extérieur:
5.4 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.7 mm
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
autre
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE plein
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)