TONNA - Cable 17 vatca blanc classe b - en touret de 100 metres dual foil diametre 6,8mm - 391731

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 5.2 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • matériau du conducteur intérieur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043917319

Réf. Sonepar

00110391731

Réf. Fournisseur

391731

Réf. Commerciale

TONNA

diamètre du conducteur extérieur:

5.2 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.13 mm

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur intérieur:

aluminium

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

autre

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE plein

Câble 17 vatca blanc classe b en touret de 100 mètres dual foil diamètre 6,8mm -respect des normes c 90-131/c 90-132 et en 50117-5, efficacité d?écran >de 5 à 1000 mhz : > 75 % - câbles coaxiaux de haute qualité pour la distribution tv/sat