TONNA - CLAVIER HAUSSMANN ARGENT SAILL - 647821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 30
nombre max. de personnes - 57
mode de pose - saillie
procédé de lecture - code
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046478213
Réf. Sonepar
00110647821
Réf. Fournisseur
647821
Réf. Commerciale
TONNA
nombre max. de portes:
30
nombre max. de personnes:
57
mode de pose:
saillie
procédé de lecture:
code
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
température de fonctionnement:
-20...70 °C
couleur:
argent
modèle:
unité de contrôle
matériau:
métal
largeur:
120 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
24 mm