TONNA - Cle de proxi hexact noire / rouge compatib. vigik-badge mifaire-lecture/ecriture - 696570

CopieCopie
TONNA - Cle de proxi hexact noire / rouge compatib. vigik-badge mifaire-lecture/ecriture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de support de données - clé

  • procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)

  • sans contact - Oui

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431046965706

Réf. Sonepar

00110696570

Réf. Fournisseur

696570

Réf. Commerciale

TONNA

type de support de données:

clé

procédé de lecture:

MIFARE (13.56 MHz)

sans contact:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

5 mm

Clé de proximité hexact noire/rouge compatible vigik - badge mifaire - lecture/écriture - structure en inox/coque abs - sous forme de porte clé-numéro unique gravé-données cryptées-dim. 30x60x5mm - indice d'étanchéité et aux chocs ip68/ik08