TONNA - Cle de proximite hexact grise compatible vigik -badge mifaire-lecture / ecriture - 696554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - clé
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
largeur - 30 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046965546
Réf. Sonepar
00110696554
Réf. Fournisseur
696554
Réf. Commerciale
TONNA
type de support de données:
clé
procédé de lecture:
MIFARE (13.56 MHz)
sans contact:
Oui
largeur:
30 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
5 mm
Clé de proximité hexact grise compatible vigik - badge mifaire - lecture/écriture - structure en inox/coque abs - sous forme de porte clé - numéro unique gravé - données cryptées - dim. 30x60x5mm - indice d'étanchéité et aux chocs ip68/ik08