TONNA - Cle de proximite hexact noir/vert compatib. vigik-badge mifaire-lecture/ecriture - 696571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - clé
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
largeur - 30 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046965713
Réf. Sonepar
00110696571
Réf. Fournisseur
696571
Réf. Commerciale
TONNA
type de support de données:
clé
procédé de lecture:
MIFARE (13.56 MHz)
sans contact:
Oui
largeur:
30 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
5 mm