TONNA - Cle de proximite hexact noire compatible vigik -badge mifaire-lecture / ecriture - 696550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - clé
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
largeur - 30 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431046965508
Réf. Sonepar
00110696550
Réf. Fournisseur
696550
Réf. Commerciale
TONNA
type de support de données:
clé
procédé de lecture:
MIFARE (13.56 MHz)
sans contact:
Oui
largeur:
30 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
5 mm