TONNA - Commutateur bis rhapsodie 2012 passif 2 sat ( 8 polar ) + 1tvt / 12 sorties ulb - 740521

CopieCopie
TONNA - Commutateur bis rhapsodie 2012 passif 2 sat ( 8 polar ) + 1tvt / 12 sorties ulb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 5

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • nombre de sorties de liaison - 12

  • consommation d'électricité max. - 70 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431047405218

Réf. Sonepar

00110740521

Réf. Fournisseur

740521

Marque

TONNA

nombre d'entrées:

5

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Oui

nombre de sorties de liaison:

12

consommation d'électricité max.:

70 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

alimentation LNB:

14 V / 18 V / 22 kHz

Commutateur bis rhapsodie 2012 passif 2 sat ( 8 polar ) + 1tvt / 12 sorties ulb