TONNA - Commutateur bis rhapsodie 2012 passif 2 sat ( 8 polar ) + 1tvt / 12 sorties ulb - 740921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 9
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Oui
nombre de sorties de liaison - 12
consommation d'électricité max. - 70 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431047409216
Réf. Sonepar
00110740921
Réf. Fournisseur
740921
Réf. Commerciale
TONNA
nombre d'entrées:
9
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Oui
nombre de sorties de liaison:
12
consommation d'électricité max.:
70 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
alimentation LNB:
14 V / 18 V / 22 kHz