TONNA - Commutateur bis rhapsodie 2012 terminal 2 sat (8 polar) + 1tvt / 12 sorties ulb - 740520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 5
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Non
nombre de sorties de liaison - 12
consommation d'électricité max. - 70 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3431047405201
Réf. Sonepar
00110740520
Réf. Fournisseur
740520
Réf. Commerciale
TONNA
nombre d'entrées:
5
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Non
nombre de sorties de liaison:
12
consommation d'électricité max.:
70 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
alimentation LNB:
14 V / 18 V / 22 kHz