TONNA - CON.'F'A VIS ETAN. J.BLEU CA17 - 384640

CopieCopie
TONNA - CON.'F'A VIS ETAN. J.BLEU CA17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • fiche coudée - Non

  • type de connexion - vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043846404

Réf. Sonepar

00110384640

Réf. Fournisseur

384640

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

fiche coudée:

Non

type de connexion:

vis

CON.'F'A VIS ETAN. J.BLEU CA17