TONNA - Connecteur f mâle à compression monobloc self instal pour câble coaxial 17/19/21 - 384618

CopieCopie
TONNA - Connecteur f mâle à compression monobloc self instal pour câble coaxial 17/19/21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - mâle

  • fiche coudée - Non

  • encastrement isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043846183

Réf. Sonepar

00110384618

Réf. Fournisseur

384618

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

finition des contacts:

mâle

fiche coudée:

Non

encastrement isolé:

Non

Connecteur 'f' mâle - à compression, monobloc self install 5,1 - ce connecteur f mâle se monte par sertissage à l?aide d'une pince de serrage (tonna ref.500992 : aide au dénudage)- pour câble type 17/19/21 vatc ou patc ø 6,8 mm extérieur -