TONNA - Connecteur f mâle à compression pour câble coaxial 17/19/21 +joint d'étanchéité - 384607

CopieCopie
TONNA - Connecteur f mâle à compression pour câble coaxial 17/19/21  +joint d'étanchéité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043846077

Réf. Sonepar

00110384607

Réf. Fournisseur

384607

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

finition des contacts:

mâle

type de câble:

autre

type de connexion:

autre

encastrement isolé:

Non

Connecteur 'f' mâle - à compression avec joint torique d'étanchéité - ce connecteur f mâle se monte par sertissage à l?aide d'une pince à compression (tonna ref.500971)- pour câble type 17/19/21 vatc ou patc ø 6,8mm ext - monobloc 4,9/8,1mm