TONNA - Connecteur 'F' mâle à sertir monobloc 7,6/11,7 - Câble 11 VRtC et PRtC - 384606

CopieCopie
TONNA - Connecteur 'F' mâle à sertir monobloc 7,6/11,7 - Câble 11 VRtC et PRtC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - femelle

  • fiche coudée - Non

  • encastrement isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043846060

Réf. Sonepar

00110384606

Réf. Fournisseur

384606

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

finition des contacts:

femelle

fiche coudée:

Non

encastrement isolé:

Non

Connecteur 'F' mâle à sertir monobloc 7,6/11,7 - Câble 11 VRtC et PRtC