TONNA - Connecteur f mâle à visser pour câble coaxial 17/19/21 vatc_patc - economique - 384635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - F
fiche coudée - Non
encastrement isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043846350
Réf. Sonepar
00110384635
Réf. Fournisseur
384635
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
F
fiche coudée:
Non
encastrement isolé:
Non
Connecteur 'f' mâle économique - accostage à vissage pour câble coaxial - cylindre métallique fileté - ce connecteur f mâle se monte par vissage sans l?aide de pince - pour câble type 17/19/21 vatc ou patc en ø 6,8 mm extérieur