TONNA - CORD. HDMI M/M-1M - 380313

CopieCopie
TONNA - CORD. HDMI M/M-1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - raccordement DIN

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - raccordement DIN

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043803131

Réf. Sonepar

00110380313

Réf. Fournisseur

380313

Réf. Commerciale

TONNA

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

raccordement DIN

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

raccordement DIN

longueur:

1 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

CORD. HDMI M/M-1M