fin de vie

TONNA - DERIV.4D 'F' 10DB 5/2400MHZ - 365410

CopieCopie
TONNA - DERIV.4D 'F' 10DB 5/2400MHZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • nombre de bifurcations - 4

  • nombre de sorties - 6

  • type de connexion - connecteur F

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043654108

Réf. Sonepar

00110365410

Réf. Fournisseur

365410

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

distributeur

fréquence:

5...2400 MHz

nombre de bifurcations:

4

nombre de sorties:

6

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

14.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

DERIV.4D 'F' 10DB 5/2400MHZ