TONNA - Dérivateur 6d terminal tnt - 5/862 mhz -perte de dérivation symétrique : -10,5db - 364760

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...862 MHz

  • nombre de bifurcations - 6

  • type de connexion - connecteur F

  • atténuation de passage max. - 10.5 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3431043647605

Réf. Sonepar

00110364760

Réf. Fournisseur

364760

Réf. Commerciale

TONNA

modèle:

distributeur

fréquence:

5...862 MHz

nombre de bifurcations:

6

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

10.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

Dérivateur 6 directions terminal tnt - 5/862 mhz - perte de dérivation symétrique:-10,5db - isolation sortie max.33db - affaiblissement de reflexion E/S : 20db - boîtier en zamak nickelé - dimension: 54x81x37mm - emballage carton individuel