TONNA - Dérivateur 8d terminal tnt - 5/862 mhz - perte de dérivation symétrique : -12 db - 364781

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 5...862 MHz
nombre de bifurcations - 8
type de connexion - connecteur F
atténuation de passage max. - 12 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043647810
Réf. Sonepar
00110364781
Réf. Fournisseur
364781
Réf. Commerciale
TONNA
modèle:
distributeur
fréquence:
5...862 MHz
nombre de bifurcations:
8
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
12 dB
compatible à une alimentation à distance:
Non